text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E287 N/A TiN 1/4 X20

Op bestelling

Numéro d'article 7I324831
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 22
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 15
Emballé par 1

Spécifications

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 22
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 15
Aantal snijmessen 5
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 27.5
Aantal gangen per inch 20
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) 1/4 inch
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E287
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7I324831
EAN 7320760704486
UBB 500661433846
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant E2871/4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.