text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E268 DIN 374 N/A HSSE Blank M6x0.75mm


Artikelnummer 3P012652
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 15
Spoed schroefdraad (mm) 0.75
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 15
Spoed schroefdraad (mm) 0.75
Draadmaat 6
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E268
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3P012652
EAN 7320760088951
UBB 500572432507
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E268M6X.75
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.