text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E268 DIN 374 N/A HSSE Blank M48x1.50mm


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad ongecoat DIN 374 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen en duraplasten

Artikelnummer 5R585184
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 190
Schachtdiameter (mm) 36
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 190
Schachtdiameter (mm) 36
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 32
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 48
Aantal snijmessen 6
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 29
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E268
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad ongecoat DIN 374 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen en duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 5R585184
EAN 7320760088906
UBB 500572493491
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E268M48X1.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.