Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7S749211
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
Dormer Machinetap E268 DIN 374 N/A HSSE Blank M40x1.50mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7S749211
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
170
Schachtdiameter (mm)
32
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
170
Schachtdiameter (mm)
32
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
40
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
24
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
E268
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7S749211
EAN
7320760088821
UBB
500572666815
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E268M40X1.5