text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E268 DIN 374 N/A HSSE Blank M15x1.50mm


Artikelnummer 9X178266
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 21
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 21
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 21
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 21
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 15
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207401000
Model E268
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9X178266
EAN 7320760088562
UBB 500572912425
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E268M15X1.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.