text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E268 DIN 374 N/A HSSE Blank M14x1.50mm


De DORMER E268 is een Metrische (M) machinetap met schilaansnijding specifiek voor hardere materialen door de onderbroken vertanding Bouwmaten conform de DIN376-normering (doorvallende schacht) Aansnijding vorm B (3,5-5 gangen) Maximale draaddiepte 3xD Is tevens leverbaar met een TiN coating (E423) om een langere standtijd te bereiken Voor M3-M10, zie E216 en E422.

Artikelnummer 8K852344
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 21
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 21
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 21
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 14
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E268
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8K852344
EAN 7320760127360
UBB 500572686870
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E268M14X1.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.