Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0D276540
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
Dormer Machinetap E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN-Top M3
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0D276540
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
12
Schroefdraadlengte (mm)
6
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
12
Schroefdraadlengte (mm)
6
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
6
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Draadmaat
3
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Rood
Sleutelvierkant (mm)
2.7
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
E261
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0D276540
EAN
7320760674536
UBB
500631623047
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E261M3