text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN-Top M5


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring TiAlN-Top gecoat DIN 371 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor gelegeerd staal 1200 N/mm²

Artikelnummer 2L997846
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 17
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 17
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 8
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Rood
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E261
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring TiAlN-Top gecoat DIN 371 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor gelegeerd staal 1200 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 2L997846
EAN 7320760674550
UBB 500631648622
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E261M5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.