text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN-Top M10


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring ongecoat DIN 376 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor gelegeerd staal 850 N/mm²

Artikelnummer 8Z206409
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 28
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 28
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 15
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Rood
Sleutelvierkant (mm) 8
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E261
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring ongecoat DIN 376 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor gelegeerd staal 850 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z206409
EAN 7320760674581
UBB 500631433462
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E261M10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.