text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E256 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN-Top M3


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring ongecoat DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor gelegeerd staal 850 N/mm²

Artikelnummer 1W879874
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 12
Schroefdraadlengte (mm) 9
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 12
Schroefdraadlengte (mm) 9
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 9
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 3
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Rood
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E256
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring ongecoat DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor gelegeerd staal 850 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 1W879874
EAN 7320760674345
UBB 500631622627
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E256M3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.