text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Dormer Machinetap E256 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN-Top M16


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring TiAlN-Top gecoat DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor gelegeerd staal 1200 N/mm²

Artikelnummer 1E596096
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Rood
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E256
Type 6554498; 86015837

Artikelnummers

Artikelnummer 1E596096
EAN 7320760674413
UBB 500631574299
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E256M16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.