text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E256 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN-Top M20


Artikelnummer 9Z892430
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 20
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Rood
Sleutelvierkant (mm) 12
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E256
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z892430
EAN 7320760674420
UBB 500631594826
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E256M20
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.