text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blank M12


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring ongecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor gelegeerd staal 850 N/mm²

Referência 0V876890
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 23
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Embalado por 1

Especificações

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 23
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 23
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Rood
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E255
Type Machine Tap

Descrição

HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring ongecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor gelegeerd staal 850 N/mm²

Números do artigo

Referência 0V876890
EAN 7320760674307
UBB 500631448239
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E255M12
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.