text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blank M10


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK roodring ongecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor gelegeerd staal 850 N/mm²

Artikelnummer 0S902033
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 28
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 28
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Rood
Sleutelvierkant (mm) 8
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E255
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0S902033
EAN 7320760674291
UBB 500631432886
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E255M10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.