text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitride M12x1.75mm


Artikelnummer 4D042237
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 23
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 23
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 23
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 23
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Wit
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E252
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4D042237
EAN 7320760087275
UBB 500631456638
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E252M12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.