Machine taps
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
Tappen
Machinetappen
3Q787504
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
Dormer E251 Machine Tap M20x2.5 Metric DIN 376 HSS-E 140mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3Q787504
Design
Machine tap
Thread length (mm)
30
Total length (mm)
140
Shaft diameter (mm)
16
Thread type
Metric
Cutting length (mm)
30
Pitch thread (mm)
2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Design
Machine tap
Thread length (mm)
30
Total length (mm)
140
Shaft diameter (mm)
16
Thread type
Metric
Cutting length (mm)
30
Pitch thread (mm)
2.5
Thread size
20
Number of cutting blades
4
Suitable for blind holes
Yes
Suitable for stainless steel
No
Cutting material
HSS-E
Flank angle (°)
30
With cooling channel
No
Colour ring identification
None
Key square (mm)
12
Left-handed thread
Yes
Brand
Dormer
Commodity code
8207401000
Model
E251
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3Q787504
EAN
7320760087237
UBB
500572434743
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E251M20