Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7E082171
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
Dormer Machinetap E251 DIN 376 N/A HSSE Blank M18x2.50mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7E082171
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Draadmaat
18
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
11
Linkse draad
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
E251
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7E082171
EAN
7320760087220
UBB
500572648359
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E251M18