text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E251 DIN 376 N/A HSSE Blank M14x2.00mm


Artikelnummer 4Q853909
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 14
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Ja
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E251
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4Q853909
EAN 7320760087206
UBB 500572463031
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E251M14
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.