Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4M348391
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
Dormer Machinetap E251 DIN 376 N/A HSSE Blank M12x1.75mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4M348391
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
23
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
23
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
23
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
23
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Draadmaat
12
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
7
Linkse draad
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
E251
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4M348391
EAN
7320760087190
UBB
500572457017
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E251M12