Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5B240197
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
Dormer Machinetap E250 DIN 376 N/A HSSE Blank M6x1.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5B240197
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
15
Spoed schroefdraad (mm)
1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
15
Spoed schroefdraad (mm)
1
Draadmaat
6
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
3.4
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Model
E250
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5B240197
EAN
7320760166048
UBB
500572474756
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E250M6NO1