text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E250 DIN 376 N/A HSSE Blank M4x0.70mm


Article number 0Y388878
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 12
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 12
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Draadmaat 4
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 2.1
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E250
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 0Y388878
EAN 7320760087091
UBB 500572352234
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  E250M4
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.