Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6Z650028
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
Dormer Machinetap E243 DIN 40432 N/A HSS Blank PG9 NO3
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6Z650028
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Pg
Snijlengte (mm)
22
Draadmaat
9
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Pg
Snijlengte (mm)
22
Draadmaat
9
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS
Flankhoek (°)
27.5
Aantal gangen per inch
18
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
9
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
E243
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Z650028
EAN
7320760086711
UBB
500632032230
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E243PG9NO3