text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E243 DIN 40432 N/A HSS Blank PG29 NO3


HSS Machinetap voor PG schroefdraad ongecoat DIN 40432 vorm rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen en duraplasten

Artikelnummer 2P404992
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 28
Type schroefdraad Pg
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 28
Type schroefdraad Pg
Snijlengte (mm) 25
Draadmaat 29
Aantal snijmessen 6
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 27.5
Aantal gangen per inch 16
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 22
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E243
Type Hand Tap

Omschrijving

HSS Machinetap voor PG schroefdraad ongecoat DIN 40432 vorm rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen en duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 2P404992
EAN 7320760086650
UBB 500572402641
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E243PG29NO3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.