Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7K832856
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
Dormer Machinetap E243 DIN 40432 N/A HSS Blank PG21 NO3
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7K832856
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
22
Type schroefdraad
Pg
Snijlengte (mm)
22
Draadmaat
21
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
22
Type schroefdraad
Pg
Snijlengte (mm)
22
Draadmaat
21
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS
Flankhoek (°)
27.5
Aantal gangen per inch
16
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
18
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
E243
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7K832856
EAN
7320760086636
UBB
500572657665
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E243PG21NO3