text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E242 DIN 371 N/A HSSE Blank M10x1.00mm


Artikelnummer 8C602263
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 28
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 28
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 10
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 8
Linkse draad Ja
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E242
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 8C602263
EAN 7320760165997
UBB 500572677705
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr E242M10X1.0
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.