Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8C682660
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
Dormer Machinetap E241 DIN 376 N/A HSSE SUPER-B M20x2.50mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8C682660
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Draadmaat
20
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Blauw
Sleutelvierkant (mm)
12
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
E241
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8C682660
EAN
7320760664476
UBB
500631601266
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E241M20