Machinetappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
6N477619
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
Dormer Machinetap E241 DIN 376 N/A HSSE SUPER-B M18x2.50mm
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
6N477619
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Draadmaat
18
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Blauw
Sleutelvierkant (mm)
11
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207401000
Model
E241
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6N477619
EAN
7320760664469
UBB
500631590600
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E241M18