text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E241 DIN 376 N/A HSSE SUPER-B M14x2.00mm


Artikelnummer 7D889342
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 14
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E241
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7D889342
EAN 7320760664445
UBB 500631570644
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E241M14
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.