text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Dormer Machinetap E241 DIN 376 N/A HSSE SUPER-B M12x1.75mm


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK blauwring Super-B gecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor roestvast staal

Artikelnummer 9W035041
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 23
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 23
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 23
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E241
Type 6305838; 86015745

Artikelnummers

Artikelnummer 9W035041
EAN 7320760664438
UBB 500631457628
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E241M12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.