text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E241 DIN 371 N/A HSSE SUPER-B M8x1.25mm


De DORMER E241 is een SHARK (blauwring) machinetap voor doorlopende gaten in roestvaste staalsoorten HSS-E-PM-materiaal en voorzien van SuperB coating Deze tap biedt een hoge productiviteit en standtijd iSHARK-line, /iherkenbaar aan de gekleurde ring op de schacht die aangeeft voor welke materialen deze geschikt is, is de toplijn binnen het Dormer machinetap assortiment Kent zeer veel trouwe gebruikers i.v.m de hoge betrouwbaarheid en productiviteit. iVervanger voor E454/i

Artikelnummer 1K519722
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 26
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 26
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 18
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Linkse draad Nee
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207401000
Model E241
Type Machine Tap

Omschrijving

De DORMER E241 is een SHARK (blauwring) machinetap voor doorlopende gaten in roestvaste staalsoorten HSS-E-PM-materiaal en voorzien van SuperB coating Deze tap biedt een hoge productiviteit en standtijd   iSHARK-line, /iherkenbaar aan de gekleurde ring op de schacht die aangeeft voor welke materialen deze geschikt is, is de toplijn binnen het Dormer machinetap assortiment Kent zeer veel trouwe gebruikers i.v.m de hoge betrouwbaarheid en productiviteit. iVervanger voor E454/i

Artikelnummers

Artikelnummer 1K519722
EAN 7320760664520
UBB 500631679312
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E241M8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.