text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E241 DIN 371 N/A HSSE SUPER-B M5x0.80mm


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK blauwring Super-B gecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor roestvast staal

Artikelnummer 0M986920
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 17
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 17
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E241
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0M986920
EAN 7320760664506
UBB 500631655213
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E241M5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.