text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E240 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M30x3.50mm


Article number 9B025582
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 45
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 45
Spoed schroefdraad (mm) 3.5
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 45
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 45
Spoed schroefdraad (mm) 3.5
Draadmaat 30
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 18
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E240
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 9B025582
EAN 7320760664377
UBB 500631628665
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  E240M30
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.