Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7C166217
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
Dormer Machinetap E240 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M27x3.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7C166217
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
38
Totale lengte (mm)
160
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
38
Spoed schroefdraad (mm)
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
38
Totale lengte (mm)
160
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
38
Spoed schroefdraad (mm)
3
Draadmaat
27
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Blauw
Sleutelvierkant (mm)
16
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
E240
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7C166217
EAN
7320760664353
UBB
500631619672
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E240M27