text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E240 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M24x3.00mm


Artikelnummer 4L714941
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 38
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 38
Spoed schroefdraad (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 38
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 38
Spoed schroefdraad (mm) 3
Draadmaat 24
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E240
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4L714941
EAN 7320760664346
UBB 500631612800
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E240M24
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.