text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E240 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M22x2.50mm


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK blauwring stoomontlaten DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor roestvast staal

Artikelnummer 5O006380
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 34
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 22
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Linkse draad Nee
Merk DORMER
Model E240
Type 6305828; 86015735

Omschrijving

HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK blauwring stoomontlaten DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor roestvast staal

Artikelnummers

Artikelnummer 5O006380
EAN 7320760664339
UBB 500631607040
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E240M22
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.