text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Dormer Machinetap E240 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M18x2.50mm


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK blauwring stoomontlaten DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor roestvast staal

Artikelnummer 1W811572
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 18
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 11
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E240
Type 6305826; 86015733

Omschrijving

HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK blauwring stoomontlaten DIN 376 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor roestvast staal

Artikelnummers

Artikelnummer 1W811572
EAN 7320760664315
UBB 500631590451
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E240M18
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.