text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E240 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M12x1.75mm


Artículo No. 5Z426202
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 23
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 23
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Embalado por 1

Especificaciones

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 23
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 23
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E240
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5Z426202
EAN 7320760664285
UBB 500631457479
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E240M12
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.