text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E240 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M8x1.25mm


De DORMER E240 is een SHARK (blauwring) machinetap voor doorlopende gaten in roestvaste staalsoorten, vervaardigd uit snelstaal met cobalt toevoeging (HSS-E-PM) en stoomontlaten voor betere hechting van snijolie Deze tap biedt een hoge productiviteit/standtijd Schilaansnijding conform vorm B (3,5-5 gangen) Tot en met M10 voorzien van versterkte schacht (DIN371) en vanaf M12 met doorvallende schacht (DIN376).   Op zoek naar nog hogereprestaties? Deze machinetap is ook leverbaar met SuperB coating voor nog hogere prestaties (E241). iSHARK-line,/i herkenbaar aan de gekleurde ring op de schacht die aangeeft voor welke materialen deze geschikt is, is de toplijn binnen het Dormer machinetap assortiment Kent zeer veel trouwe gebruikers i.v.m de hoge betrouwbaarheid en productiviteit. iVervanger voor E344 en E345/i

Artikelnummer 1K125171
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 26
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 26
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 18
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E240
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1K125171
EAN 7320760664414
UBB 500631679155
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E240M8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.