Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7B662383
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
Dormer Machinetap E240 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M5x0.80mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7B662383
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
17
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
13
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
17
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
13
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Draadmaat
5
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Blauw
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
E240
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7B662383
EAN
7320760664391
UBB
500631655056
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E240M5