text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Dormer Machinetap E240 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M3x0.50mm


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK blauwring Super-B gecoat DIN 376 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor roestvast staal

Artikelnummer 9L041209
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 12
Schroefdraadlengte (mm) 9
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 12
Schroefdraadlengte (mm) 9
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 9
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 3
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E240
Type 6305831; 86015738

Artikelnummers

Artikelnummer 9L041209
EAN 7320760664360
UBB 500631634010
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E240M3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.