Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9R246383
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
Dormer Machinetap E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M30x3.50mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9R246383
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
36
Totale lengte (mm)
180
Schachtdiameter (mm)
22
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
36
Spoed schroefdraad (mm)
3.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
36
Totale lengte (mm)
180
Schachtdiameter (mm)
22
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
36
Spoed schroefdraad (mm)
3.5
Draadmaat
30
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Blauw
Sleutelvierkant (mm)
18
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Model
E238
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9R246383
EAN
7320760664124
UBB
500631628095
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E238M30