text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M24x3.00mm


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK blauwring stoomontlaten DIN 376 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor roestvast staal

Artikelnummer 1J954110
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 3
Draadmaat 24
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Linkse draad Nee
Model E238
Type 6305804; 86015711

Omschrijving

HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK blauwring stoomontlaten DIN 376 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor roestvast staal

Artikelnummers

Artikelnummer 1J954110
EAN 7320760664094
UBB 500631612073
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E238M24
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.