text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M22x2.50mm


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK blauwring stoomontlaten DIN 376 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor roestvast staal

Article number 2C239501
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 22
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E238
Type Machine Tap

Description

HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK blauwring stoomontlaten DIN 376 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor roestvast staal

Article numbers

Article number 2C239501
EAN 7320760664087
UBB 500631606216
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  E238M22
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.