Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5Z808432
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
Dormer Machinetap E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M16x2.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5Z808432
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
20
Spoed schroefdraad (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
20
Spoed schroefdraad (mm)
2
Draadmaat
16
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Blauw
Sleutelvierkant (mm)
9
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
E238
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Z808432
EAN
7320760664056
UBB
500631580627
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E238M16