text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M12x1.75mm


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK blauwring stoomontlaten DIN 371 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor roestvast staal

Artikelnummer 1W350134
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E238
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK blauwring stoomontlaten DIN 371 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor roestvast staal

Artikelnummers

Artikelnummer 1W350134
EAN 7320760664032
UBB 500631456489
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E238M12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.