text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E238 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M6x1.00mm


Artikelnummer 8Z111072
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 22
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 22
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E238
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z111072
EAN 7320760664155
UBB 500631665295
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E238M6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.