text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Dormer Machinetap E238 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M4x0.70mm


De DORMER E238 is een SHARK (blauwring)-machinetap voor blinde gaten in roestvaste staalsoorten HSS-E-PM-materiaal, stoomontlaten voor betere hechting van snijolie Deze tap biedt een hoge productiviteit en standtijd Door de 40° spiraalhoek in combinatie met de speciale snijkant en spaangroefgeometrie worden de spanen zo gevormd dat ze beter worden afgevoerd uit het gat Extra achtergeslepen zodat er minder klemming ontstaat en de tap makkelijker terugloopt Tot en met M10 voorzien van versterkte schacht (DIN371) en vanaf M12 met doorvallende schacht (DIN376).Ook leverbaar met SuperB coating voor nog betere prestaties (E239) iVervanger voor E346 en E347/i iSHARK-line, /iherkenbaar aan de gekleurde ring op de schacht die aangeeft voor welke materialen deze geschikt is, is de top lijn binnen het Dormer machinetap assortiment Kent zeer veel trouwe gebruikers i.v.m de hoge betrouwbaarheid en productiviteit.

Artikelnummer 6A323828
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 15
Schroefdraadlengte (mm) 7
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 15
Schroefdraadlengte (mm) 7
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 7
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Draadmaat 4
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E238
Type 6305808; 86015715

Omschrijving

De DORMER E238 is een SHARK (blauwring)-machinetap voor blinde gaten in roestvaste staalsoorten HSS-E-PM-materiaal, stoomontlaten voor betere hechting van snijolie Deze tap biedt een hoge productiviteit en standtijd Door de 40° spiraalhoek in combinatie met de speciale snijkant en spaangroefgeometrie worden de spanen zo gevormd dat ze beter worden afgevoerd uit het gat Extra achtergeslepen zodat er minder klemming ontstaat en de tap makkelijker terugloopt Tot en met M10 voorzien van versterkte schacht (DIN371) en vanaf M12 met doorvallende schacht (DIN376).Ook leverbaar met SuperB coating voor nog betere prestaties (E239) iVervanger voor E346 en E347/i iSHARK-line, /iherkenbaar aan de gekleurde ring op de schacht die aangeeft voor welke materialen deze geschikt is, is de top lijn binnen het Dormer machinetap assortiment Kent zeer veel trouwe gebruikers i.v.m de hoge betrouwbaarheid en productiviteit.

Artikelnummers

Artikelnummer 6A323828
EAN 7320760664131
UBB 500631642849
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E238M4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.