Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7L927147
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
Dormer Machinetap E238 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M10x1.50mm
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
7L927147
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
28
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
15
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
28
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
15
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
10
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Blauw
Sleutelvierkant (mm)
8
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
E238
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7L927147
EAN
7320760664025
UBB
500631441044
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E238M10