Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9S112120
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
Dormer Machinetap E237 DIN 371 N/A HSSE Blank M6x1.00mm
Toevoegen aan catalogus
Op bestelling
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
35 Ft
/ prijs per
1
45 Ft
Incl. BTW
Artikelnummer
9S112120
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
22
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
15
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
22
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
15
Spoed schroefdraad (mm)
1
Draadmaat
6
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Linkse draad
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
E237
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9S112120
EAN
7320760086551
UBB
500572907151
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E237M6