text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E207 DIN 371 N/A HSSE Blank M4x0.70mm


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm C 15° gespiraliseerd 1.5xD blinde gaten voor staal 850 N/mm²

Artikelnummer 9P736486
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 15
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 15
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 12
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Draadmaat 4
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E207
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9P736486
EAN 7320760085400
UBB 500631642278
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E207M4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.